Bega - Visière, Graphite - 71102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
couleur - anthracite
longueur - 300 mm
largeur - 508 mm
hauteur/profondeur - 298 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017265706
Réf. Sonepar
00384726570
Réf. Fournisseur
71102
Réf. Commerciale
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
couleur:
anthracite
longueur:
300 mm
largeur:
508 mm
hauteur/profondeur:
298 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière 71101