Bega - Visière, Graphite - 71108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
couleur - anthracite
longueur - 240 mm
largeur - 422 mm
hauteur/profondeur - 234 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017266246
Réf. Sonepar
00384726624
Réf. Fournisseur
71108
Réf. Commerciale
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
couleur:
anthracite
longueur:
240 mm
largeur:
422 mm
hauteur/profondeur:
234 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
BEGA Grille 71107pour projecteurs BEGA. La grille empêche la vision latérale jusqu'à 45° dans toutes les directions. Grille intérieure en matière synthétique résistante - Polyamide renforcé à la fibre de verre. Couleur noire.