Bega - Visière, Graphite - 71110

CopieCopie
Bega - Visière, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • couleur - anthracite

  • longueur - 272 mm

  • largeur - 333 mm

  • hauteur/profondeur - 333 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017266802

Réf. Sonepar

00384726680

Réf. Fournisseur

71110

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

couleur:

anthracite

longueur:

272 mm

largeur:

333 mm

hauteur/profondeur:

333 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Grille 71109pour projecteurs BEGA. La grille empêche la vision latérale jusqu'à 45° dans toutes les directions. Grille intérieure en matière synthétique résistante - Polyamide renforcé à la fibre de verre. Couleur noire.

Les Atouts de l'article:

BEGA Grille 71109pour projecteurs BEGA. La grille empêche la vision latérale jusqu'à 45° dans toutes les directions. Grille intérieure en matière synthétique résistante - Polyamide renforcé à la fibre de verre. Couleur noire.