Bega - Visière, Graphite - 71111

CopieCopie
Bega - Visière, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • couleur - anthracite

  • longueur - 121 mm

  • largeur - 185 mm

  • hauteur/profondeur - 185 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017279550

Réf. Sonepar

00384727955

Réf. Fournisseur

71111

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

couleur:

anthracite

longueur:

121 mm

largeur:

185 mm

hauteur/profondeur:

185 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Visière 71110, enfichable, pour projecteurs BEGA. La visière peut être fixée sur 360° et empêche la vision latérale jusquà 45°. Visière fabriquée en aluminium, couleur graphite.

Les Atouts de l'article:

BEGA Visière 71110