Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bega - Visière, Graphite - 71118

CopieCopie
Bega - Visière, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • couleur - anthracite

  • longueur - 100 mm

  • largeur - 145 mm

  • hauteur/profondeur - 155 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017303767

Réf. Sonepar

00384730376

Réf. Fournisseur

71118

Réf. Commerciale

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

couleur:

anthracite

longueur:

100 mm

largeur:

145 mm

hauteur/profondeur:

155 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Module de relais DALI 71117 pour linstallation dans des boîtiers dappareils. Le module relais met à disposition un contact de relais contrôlable via le bus DALI afin de commuter des charges permanentes jusquà 1 kW. Grâce à une

Les Atouts de l'article:

BEGA Module de relais DALI 71117 pour l’installation dans des boîtiers d’appareils. Le module relais met à disposition un contact de relais contrôlable via le bus DALI afin de commuter des charges permanentes jusqu’à 1 kW. Grâce à une commutation ciblée pendant le passage à zéro de la tension