Bega - Visière, Graphite - 71121

CopieCopie
Bega - Visière, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • couleur - anthracite

  • longueur - 137 mm

  • largeur - 210 mm

  • hauteur/profondeur - 220 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017303804

Réf. Sonepar

00384730380

Réf. Fournisseur

71121

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

couleur:

anthracite

longueur:

137 mm

largeur:

210 mm

hauteur/profondeur:

220 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Lentille 71120. La mise en place de la lentille permet d'obtenir une répartition lumineuse elliptique.

Les Atouts de l'article:

BEGA Lentille 71120. La mise en place de la lentille permet d'obtenir une répartition lumineuse elliptique.