Bega - Visière, Graphite - 71278

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
couleur - anthracite
longueur - 81 mm
largeur - 101 mm
hauteur/profondeur - 111 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017768078
Réf. Sonepar
00384776807
Réf. Fournisseur
71278
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
couleur:
anthracite
longueur:
81 mm
largeur:
101 mm
hauteur/profondeur:
111 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
BEGA Visière 71278, enfichable, pour projecteurs BEGA. La visière peut être fixée sur 360° et empêche la vision latérale jusqu?à 45°. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301, poudré, couleur graphite.
NoticePDF


