Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Visière, Graphite - 71279

CopieCopie
Bega - Visière, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • couleur - anthracite

  • longueur - 101 mm

  • largeur - 121 mm

  • hauteur/profondeur - 131 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017768108

Réf. Sonepar

00384776810

Réf. Fournisseur

71279

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

couleur:

anthracite

longueur:

101 mm

largeur:

121 mm

hauteur/profondeur:

131 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Visière 71278, enfichable, pour projecteurs BEGA. La visière peut être fixée sur 360° et empêche la vision latérale jusquà 45°. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301, poudré, couleur graphite.

Les Atouts de l'article:

BEGA Visière 71278