Bega - Visière, Graphite - 71280

CopieCopie
Bega - Visière, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • couleur - anthracite

  • longueur - 101 mm

  • largeur - 151 mm

  • hauteur/profondeur - 161 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017768139

Réf. Sonepar

00384776813

Réf. Fournisseur

71280

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

couleur:

anthracite

longueur:

101 mm

largeur:

151 mm

hauteur/profondeur:

161 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Visière 71279, enfichable, pour projecteurs BEGA. La visière peut être fixée sur 360° et empêche la vision latérale jusquà 45°. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301, poudré, couleur graphite.

Les Atouts de l'article:

BEGA Visière 71279