Bega - Visière, Graphite - 71281

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
couleur - anthracite
longueur - 121 mm
largeur - 181 mm
hauteur/profondeur - 191 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017768160
Réf. Sonepar
00384776816
Réf. Fournisseur
71281
Réf. Commerciale
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
couleur:
anthracite
longueur:
121 mm
largeur:
181 mm
hauteur/profondeur:
191 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
BEGA Visière 71280, enfichable, pour projecteurs BEGA. La visière peut être fixée sur 360° et empêche la vision latérale jusquà 45°. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301, poudré, couleur graphite.
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière 71280
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière 71280
NoticePDF