Bega - Visière, Graphite - 71284

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
couleur - anthracite
longueur - 121 mm
largeur - 121 mm
hauteur/profondeur - 131 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017768412
Réf. Sonepar
00384776841
Réf. Fournisseur
71284
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
couleur:
anthracite
longueur:
121 mm
largeur:
121 mm
hauteur/profondeur:
131 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
BEGA Visière cylindrique 71283. Visière embrochable permettant d'éviter toute projection de lumière parasite. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301, poudré, couleur graphite.
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière cylindrique 71283. Visière embrochable permettant d'éviter toute projection de lumière parasite. Acier inoxydable
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière cylindrique 71283. Visière embrochable permettant d'éviter toute projection de lumière parasite. Acier inoxydable
NoticePDF


