Bega - Visière, Graphite - 71285

CopieCopie
Bega - Visière, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • couleur - anthracite

  • longueur - 151 mm

  • largeur - 151 mm

  • hauteur/profondeur - 161 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017768443

Réf. Sonepar

00384776844

Réf. Fournisseur

71285

Réf. Commerciale

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

couleur:

anthracite

longueur:

151 mm

largeur:

151 mm

hauteur/profondeur:

161 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Visière cylindrique 71284. Visière embrochable permettant d'éviter toute projection de lumière parasite. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301, poudré, couleur graphite.

Les Atouts de l'article:

BEGA Visière cylindrique 71284. Visière embrochable permettant d'éviter toute projection de lumière parasite. Acier inoxydable