Bega - Visière, Graphite - 71287

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière 
- couleur - anthracite 
- longueur - 231 mm 
- largeur - 256 mm 
- hauteur/profondeur - 266 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4044017768504
Réf. Sonepar
00384776850
Réf. Fournisseur
71287
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
couleur:
anthracite
longueur:
231 mm
largeur:
256 mm
hauteur/profondeur:
266 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
BEGA Visière cylindrique 71286. Visière embrochable permettant d'éviter toute projection de lumière parasite. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301, poudré, couleur graphite.
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière cylindrique 71286. Visière embrochable permettant d'éviter toute projection de lumière parasite. Acier inoxydable
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière cylindrique 71286. Visière embrochable permettant d'éviter toute projection de lumière parasite. Acier inoxydable
NoticePDF


