Bega - Wibutler par 2ème génération - 71895

CopieCopie
Bega - Wibutler par 2ème génération

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'alimentation électrique - AC

  • profondeur - 29 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017852388

Réf. Sonepar

00384785238

Réf. Fournisseur

71895

Marque

Bega

type d'alimentation électrique:

AC

profondeur:

29 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

132 mm

hauteur:

132 mm

BEGA Pièce à enterrer 71890, en acier galvanisé, selon EN ISO 1461. Longueur 400 mm. Lassemblage de pièces soudées se compose de la plaque dassise, du potelet et de la flasque de fixation avec pas de vis avec vis de fixation M8 x 25 en

Les Atouts de l'article:

BEGA Pièce à enterrer 71890