Bega - Zhaga Air Connector - 71210

CopieCopie
Bega - Zhaga Air Connector

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type d'alimentation électrique - DC

  • profondeur - 43 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017852067

Réf. Sonepar

00384785206

Réf. Fournisseur

71210

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP66

type d'alimentation électrique:

DC

profondeur:

43 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

83 mm

hauteur:

83 mm

BEGA Connecteur DALI 71209 pour la mise en service et la gestion dappareillages DALI et de composants de gestion BEGA dune ligne DALI via BEGA Connect. Module pour la fixation sur rail DIN de 35 mm DIN EN 60715. Largeur appareil

Les Atouts de l'article:

BEGA Connecteur DALI 71209 pour la mise en service et la gestion d’appareillages DALI et de composants de gestion BEGA d’une ligne DALI via BEGA Connect. Module pour la fixation sur rail DIN de 35 mm – DIN EN 60715. Largeur appareil modulaire (REG) : 4 M. Normes radio : Bluetooth