Beromet - BARRETTE NEUTRE ENTR'AXE 115MM - 2407

BEROMET
CopieCopie
Beromet - BARRETTE NEUTRE ENTR'AXE 115MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

  • taille (DIN) - NH00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

03700459524078

Réf. Sonepar

00173002407

Réf. Fournisseur

2407

Réf. Commerciale

Beromet

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

taille (DIN):

NH00

BARRETTE NEUTRE ENTR'AXE 115MM