Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Beromet - BORNE CIBE 2 MONO 60A - 2524

BEROMET
CopieCopie
Beromet - BORNE CIBE 2 MONO 60A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03700459525242

Réf. Sonepar

00173002524

Réf. Fournisseur

2524

Réf. Commerciale

Beromet

BORNE CIBE 2 MONO 60A