Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Beromet - COFFRET DE CHANTIER MONO 60A - 2081

BEROMET
CopieCopie
Beromet - COFFRET DE CHANTIER MONO 60A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03700459520810

Réf. Sonepar

00173002081

Réf. Fournisseur

2081

Réf. Commerciale

Beromet

COFFRET DE CHANTIER MONO 60A