Beromet - DISTRIBUTEUR DE NIVEAU COLONNE 200A TECHNOLOGIE A CCPI - 0911

BEROMET
CopieCopie
Beromet - DISTRIBUTEUR DE NIVEAU COLONNE 200A TECHNOLOGIE A CCPI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

  • mode de pose - plaque de montage

  • avec couvercle - Non

  • hauteur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700459509112

Réf. Sonepar

00173000911

Réf. Fournisseur

0911

Marque

Beromet

calibre/courant nominal assigné (In):

200 A

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

mode de pose:

plaque de montage

avec couvercle:

Non

hauteur:

500 mm

largeur:

200 mm

profondeur:

170 mm

DISTRIBUTEUR DE NIVEAU COLONNE 200A TECHNOLOGIE A CCPI