Beromet - ENSEMBLE PHASE+NEUTRE CCPI MONO 60A T00 - 0812

BEROMET
CopieCopie
Beromet - ENSEMBLE PHASE+NEUTRE CCPI MONO 60A T00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A

  • taille (DIN) - NH00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03700459508122

Réf. Sonepar

00173000812

Réf. Fournisseur

0812

Réf. Commerciale

Beromet

calibre/courant nominal assigné (In):

60 A

taille (DIN):

NH00

ENSEMBLE PHASE+NEUTRE CCPI MONO 60A T00