Beromet - FUSIBLE A COUTEAUX T00 4A - 3018

BEROMET
CopieCopie
Beromet - FUSIBLE A COUTEAUX T00 4A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03700459530185

Réf. Sonepar

00173003018

Réf. Fournisseur

3018

Réf. Commerciale

Beromet

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

FUSIBLE A COUTEAUX T00 4A