BF LIGHT - Applique solaire orientable à détection - 3000°K - Faisceau 120° - 2000 Lumens - BF-TWIST1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2000 lm
puissance du système - 1 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 114.25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SOLAIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701179603159
Réf. Sonepar
05821960315
Réf. Fournisseur
BF-TWIST1
Réf. Commerciale
BF LIGHT
flux lumineux utile:
2000 lm
puissance du système:
1 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
114.25 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
3.7...3.7 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
avec détecteur crépusculaire:
Oui
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
107 mm
hauteur/profondeur:
149.15 mm