BF LIGHT - Borne solaire Lily - 3000°K+4000°K - Faisceau 360° - 2200 Lumens -IP65/IK10 - BF-LILY80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire - Oui
avec détecteur de mouvement - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
GAMME SOLAIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701179603869
Réf. Sonepar
05821960386
Réf. Fournisseur
BF-LILY80
Marque
BF LIGHT
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
Borne solaire Lily - 3000°K+4000°K - Faisceau 360° - 2200 Lumens -IP65/IK10 - Panneau solaire 5,8W - Batterie LiFePO4 6000 mAh/3,2V - éclairage fixe ou mode détection HF - Détection 120°/ 8m - ABS/Polycarbonate/Anti-UV






