Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BF LIGHT - Borne Solaire Roma à détection 80cm - 3000°K - Faisceau 120° - 300 Lm - 4 modes - BF-ROMA80

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur/profondeur - 800 mm

  • flux lumineux utile - 300 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • avec détecteur crépusculaire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701179603555

Réf. Sonepar

05821960355

Réf. Fournisseur

BF-ROMA80

Marque

BF LIGHT

hauteur/profondeur:

800 mm

flux lumineux utile:

300 lm

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

Borne Solaire Roma à détection 80 cm - 3000°K - Faisceau 120° - 300 Lumens - IP55/IK07 - Panneau solaire 2,1 Watts - Batterie Li-ion 2000 mAh/3,7V - Aluminium/Polycarbonate - 4 modes différents - Temps de charge 8h + autonomie 12h