BF LIGHT - Eclairage public filaire 30W - BF-WD001

CopieCopie
BF LIGHT - Eclairage public filaire 30W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3000 lm

  • puissance du système - 30 W

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • télécommande - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701179601063

Réf. Sonepar

05821000194

Réf. Fournisseur

BF-WD001

Réf. Commerciale

BF LIGHT

flux lumineux utile:

3000 lm

puissance du système:

30 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

télécommande:

autre

puissance de lampe acceptée:

30...30 W

avec détecteur crépusculaire:

Non

tete de mat horizontal ou verticale/30Watts/3000°K/3000 Lumens/faisceau 140°/aluminium/CRI>80/IP65/alimentation MeanWell/ s'adapte sur mât diamètre 60 mm / Garantie 5 ans