BF LIGHT - Projecteur multifonction 10W à détection - 3000°K - Faisceau 90° - 1100 Lm - BF-SFL10IR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1000 lm
puissance du système - 6.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SOLAIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701179603470
Réf. Sonepar
05821000215
Réf. Fournisseur
BF-SFL10IR
Marque
BF LIGHT
flux lumineux utile:
1000 lm
puissance du système:
6.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
3.7...3.7 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
flux lumineux:
1000...1000 lm
largeur:
170 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
longueur:
235 mm






