BF LIGHT - Projecteur solaire 10w détection 1500lm panneau déporté - BF-SFL10IR+

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1100 lm

  • puissance du système - 6.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3701179604057

Réf. Sonepar

05821000224

Réf. Fournisseur

BF-SFL10IR+

Réf. Commerciale

BF LIGHT

flux lumineux utile:

1100 lm

puissance du système:

6.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

3.7...3.7 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

flux lumineux:

1000...1000 lm

largeur:

170 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

longueur:

235 mm

Projecteur solaire 10W télécommandé détection de mouvements / 3000°K /1500Lm / ABS/Aluminium/Polycarbonate/ mode fixe (1500Lm) ou veille+détection (450Lm) / temporisation+intensité réglable