Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BF LIGHT - Projecteur solaire PAD 22W extra plat télécommandé - 3000°K - 1370 Lumens - BF-PAD22W

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1370 lm

  • puissance du système - 22 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701179603210

Réf. Sonepar

05821960321

Réf. Fournisseur

BF-PAD22W

Marque

BF LIGHT

flux lumineux utile:

1370 lm

puissance du système:

22 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

gris

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

3.2...3.2 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

largeur:

212 mm

hauteur/profondeur:

41 mm

longueur:

252 mm

Projecteur solaire PAD 22W extra plat télécommandé - 3000°K - Faisceau 90° - 1370 Lumens - IP65/IK10 - Panneau solaire 22W - Batterie LiFePO4 20 000 mAh Inclus : câble chargeur secteur USB + 1 câble projecteur/panneau H05RN-F 2x1.5mm²