BF LIGHT - Spot encastré plafonnier Carré alu brossé - IP65 face avant - BF1045S

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • douille - GU10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701179601551

Réf. Sonepar

05821000070

Réf. Fournisseur

BF1045S

Marque

BF LIGHT

indice de protection (IP):

IP65

adapté à un montage encastré:

Oui

douille:

GU10

Spot encastré plafonnier Carré alu brossé - IP65 face avant /RT2012 - Encastrement diam 58 mm / recouvrement 83 mm -Aluminium - Connecteur rapide + douille incluse