BHN Thermique - 600x600mm-3kW-230V-245m3/h+dif alveol - 025330

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • capacité de chauffage - 3000 W

  • régulation de puissance - autre

  • matériau de la façade - acier

  • avec ventilateur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831025330

Réf. Fournisseur

025330

Marque

BHN Thermique

mode de pose:

autre

capacité de chauffage:

3000 W

régulation de puissance:

autre

matériau de la façade:

acier

avec ventilateur:

Oui

tension d’alimentation:

230...400 V

position du boîtier de commande:

autre

réglage de la température:

5...30 °C

Ventilo convecteur intégré faux plafond 600x600mm-3kW-230V-245m³/h avec diffuseur alveol-prévoir régulation et evt bte de cde CS7 (code produit 025157)

Les Atouts de l'article:

Ventilo convecteur intégré en faux plafond 600 x 600mm, 3kW, 230V, 245m³/h livré avec diffuseur alveolaire, prévoir régulation et evt boitier de commande CS7 (code produit 025157)

Les Atouts de la gamme:

Pourquoi utiliser des ventilo convecteurs. La convection forcée par ventilation a pour but d'obtenir rapidement la température souhaitée d'une manière homogène dans une pièce. Il est donc possible de diminuer le nombre de points de chauffe. La ventilation élimine les phénomènes de stratification des convecteurs classiques ; d'importantes économies d'énergie en résultent. En été ; "ventilation seule" ou "position été", une diminution de température ambiante est obtenue avec une très faible consommation. Coût d'installation et fonctionnement peu couteux. La gamme des ventilo convecteurs SCHG, à faible hauteur de 153mm, est à intégrer en faux plafond 600 x 600 mm. Libère les murs et diminue le risque de dégradation. Peut-être utilisé comme "rideau d'air" à débit limité. Applications : Sas d'entrées, halls d'accueil, couloirs, entrées de commerces, couloirs..., très utile entre les saisons, dans les vestiaires d'écoles et dans les vestiaires des salles de sport.