BHN Thermique - ADF Compact Inox 316-ATEX Ex"e"-T3-250W-240V/1-350mm-5kg - 111502

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 250 W

  • régulateur de température automatique - Non

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • faible température de surface - Non

  • hauteur - 186 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831111502

Réf. Fournisseur

111502

Réf. Commerciale

BHN Thermique

puissance:

250 W

régulateur de température automatique:

Non

indice de protection (IP):

IP66/IP67

faible température de surface:

Non

hauteur:

186 mm

largeur:

272 mm

longueur:

350 mm

antidéflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:

T 3

ADF Compact Inox 316-ATEX Ex"e"-T3-250W-240V/1-350mm-5kg

Les Atouts de l'article:

ADF Compact Inox 316L-ATEX Ex"e"-T3-250W-240V/1-350mm-5kg

Les Atouts de la gamme:

THERMOSTAT ADF réf. THEX-I, réglage interne, ou réf. THEX-E, réglage externe. ADF Ex « d » T6 Plage de réglage : 0 à +25°C ou 0 à +40°C ou 0 à +60°C, selon modèle. 16A à 230V.Convient pour des température ambiantes comprises entre -60°C et +60°C.BNEX1 est remplacé par THEX40I. BNEX1T est remplacé par THEX40E