BHN Thermique - ADF Compact Inox 316-ATEX Ex"e"-T3-750W-240V/1-615mm-6kg - 111507

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 750 W

  • régulateur de température automatique - Non

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • faible température de surface - Non

  • hauteur - 186 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831111507

Réf. Fournisseur

111507

Réf. Commerciale

BHN Thermique

puissance:

750 W

régulateur de température automatique:

Non

indice de protection (IP):

IP66/IP67

faible température de surface:

Non

hauteur:

186 mm

largeur:

272 mm

longueur:

615 mm

antidéflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:

T 3

ADF Compact Inox 316-ATEX Ex"e"-T3-750W-240V/1-615mm-6kg

Les Atouts de l'article:

ADF Compact Inox 316L-ATEX Ex"e"-T3-750W-240V/1-615mm-6kg