BHN Thermique - ADF Conv-240V1/415V/3-1500W-certification ATEX Ex II 2 G - IECEx & ATEX certific - 111248

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 1500 W
tension - 240...415 V
régulateur de température automatique - Non
indice de protection (IP) - IP66/IP67
faible température de surface - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03831000055
Réf. Fournisseur
111248
Marque
BHN Thermique
puissance:
1500 W
tension:
240...415 V
régulateur de température automatique:
Non
indice de protection (IP):
IP66/IP67
faible température de surface:
Non
hauteur:
186 mm
largeur:
272 mm
longueur:
1896 mm
antidéflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
Les Atouts de l'article:
ADF-ATEX Ex"e"-T4-1500W-240V/1-415V/3ph(N)-1896mm-42kg


