BHN Thermique - Grille protect acier zingué pour SWD1000 650x240x240mm - 101852

CopieCopie
BHN Thermique - Grille protect acier zingué pour SWD1000 650x240x240mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • forme - angulaire

  • longueur - 650 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • mode de pose - visser

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831101852

Réf. Fournisseur

101852

Marque

BHN Thermique

matériau:

autre

forme:

angulaire

longueur:

650 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

mode de pose:

visser

largeur:

240 mm

hauteur:

240 mm

Grille protect acier zingé 650x240x240mm 1.5kg pour SWD-A/U 1000W (option)