BHN Thermique - Grille protect acier zingué pour SWD1500&2000 1075x240x240mm - 101853

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
forme - angulaire
longueur - 1075 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
mode de pose - visser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03831101853
Réf. Fournisseur
101853
Marque
BHN Thermique
matériau:
autre
forme:
angulaire
longueur:
1075 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
mode de pose:
visser
largeur:
240 mm
hauteur:
240 mm
Grille protect acier zingé 1075x240x240mm 2kg pour SWD-A/U 1500W & 2000W & 500BT (option)


