BHN Thermique - Grille protect acier zingué pour SWD4000 1900x240x240mm - 101855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
forme - angulaire
longueur - 1900 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
mode de pose - visser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03831101855
Réf. Fournisseur
101855
Marque
BHN Thermique
matériau:
autre
forme:
angulaire
longueur:
1900 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
mode de pose:
visser
largeur:
240 mm
hauteur:
240 mm
Grille protect acier zingé 1900x240x240mm 4kg pour SWD-A/U 4000W (option)


