BHN Thermique - Grille protect acier zingué pour SWD500 450x240x240mm - 101851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
forme - angulaire
longueur - 450 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
mode de pose - visser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03831101851
Réf. Fournisseur
101851
Marque
BHN Thermique
matériau:
autre
forme:
angulaire
longueur:
450 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
mode de pose:
visser
largeur:
240 mm
hauteur:
240 mm
Grille protect acier zingé 450x240x240mm 1kg pour SWD-A/U 500W (option)


