BHN Thermique - Infrarouge long portée-IRC-alu laqué blanc/ivoire-gril protec-support-6000W-230V - 081461

CopieCopie
BHN Thermique - Infrarouge long portée-IRC-alu laqué blanc/ivoire-gril protec-support-6000W-230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - projecteur mural/de plafond

  • capacité de chauffage max. - 6000 W

  • indice de protection (IP) - IP21

  • mode de pose - montage en saillie

  • tension - 230...400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831000020

Réf. Fournisseur

081461

Réf. Commerciale

BHN Thermique

modèle:

projecteur mural/de plafond

capacité de chauffage max.:

6000 W

indice de protection (IP):

IP21

mode de pose:

montage en saillie

tension:

230...400 V

capacité de chauffage min.:

6000 W

hauteur de montage min.:

0.5 m

hauteur de montage max.:

15 m

hauteur:

590 mm

largeur:

430 mm

profondeur:

140 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

9002

Infrarouge longue portée-IRC-alu laqué blanc/ivoire-grille protec-support-IRC-6000W-230Vou400V/3(N)-Rouge/rosé-6,5kg