BHN Thermique - Infrarouge longue portée-IRC-1500W-230V-IP55-alu-blanc-1,7kg - 082117
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - projecteur mural/de plafond
capacité de chauffage max. - 1500 W
indice de protection (IP) - IP55
mode de pose - montage en saillie
capacité de chauffage min. - 1500 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
03831082117
Réf. Fournisseur
082117
Marque
BHN Thermique
modèle:
projecteur mural/de plafond
capacité de chauffage max.:
1500 W
indice de protection (IP):
IP55
mode de pose:
montage en saillie
capacité de chauffage min.:
1500 W
hauteur de montage min.:
0.5 m
hauteur de montage max.:
15 m
hauteur:
120 mm
largeur:
480 mm
profondeur:
120 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9010


