BHN Thermique - Infrarouge longue portée-IRC-1500W-230V-IPx5-couleur noir - 082315

CopieCopie
BHN Thermique - Infrarouge longue portée-IRC-1500W-230V-IPx5-couleur noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - projecteur mural/de plafond

  • capacité de chauffage max. - 1500 W

  • indice de protection (IP) - IP55

  • mode de pose - montage en saillie

  • capacité de chauffage min. - 1500 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831082315

Réf. Fournisseur

082315

Marque

BHN Thermique

modèle:

projecteur mural/de plafond

capacité de chauffage max.:

1500 W

indice de protection (IP):

IP55

mode de pose:

montage en saillie

capacité de chauffage min.:

1500 W

hauteur de montage min.:

50 m

hauteur de montage max.:

3 m

hauteur:

400 mm

largeur:

470 mm

profondeur:

68 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Infrarouge longue portée-IRC-1500W-230V-IPx5-couleur noir