BHN Thermique - Infrarouge longue portée-IRC-2000W-230V-IP55-alu-noir-1,7kg - 082120

CopieCopie
BHN Thermique - Infrarouge longue portée-IRC-2000W-230V-IP55-alu-noir-1,7kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - projecteur mural/de plafond

  • capacité de chauffage max. - 2000 W

  • indice de protection (IP) - IP55

  • mode de pose - montage en saillie

  • capacité de chauffage min. - 2000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03831082120

Réf. Fournisseur

082120

Réf. Commerciale

BHN Thermique

modèle:

projecteur mural/de plafond

capacité de chauffage max.:

2000 W

indice de protection (IP):

IP55

mode de pose:

montage en saillie

capacité de chauffage min.:

2000 W

hauteur de montage min.:

0.5 m

hauteur de montage max.:

15 m

hauteur:

120 mm

largeur:

480 mm

profondeur:

120 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Infrarouge longue portée-IRC-2000W-230V-IP55-alu-noir-idéal pour chauffer terrasses