BHN Thermique - Infrarouge longue portée-IRC-3000W-230V-IPx5-Inox304 - 082332

CopieCopie
BHN Thermique - Infrarouge longue portée-IRC-3000W-230V-IPx5-Inox304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - projecteur mural/de plafond

  • capacité de chauffage max. - 3000 W

  • indice de protection (IP) - IP55

  • mode de pose - montage en saillie

  • capacité de chauffage min. - 3000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03831082332

Réf. Fournisseur

082332

Réf. Commerciale

BHN Thermique

modèle:

projecteur mural/de plafond

capacité de chauffage max.:

3000 W

indice de protection (IP):

IP55

mode de pose:

montage en saillie

capacité de chauffage min.:

3000 W

couleur:

noir

Infrarouge longue portée-IRC-3000W-230V-IPx5 INOX304-visserie, rivets et grille en inox 304