BHN Thermique - Radiateur ailet acier 3000W-IP55-230V/400V3(N)-gril protec - 102030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 3000 W
tension - 230...400 V
régulateur de température automatique - Non
indice de protection (IP) - IP55
faible température de surface - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03831102030
Réf. Fournisseur
102030
Marque
BHN Thermique
puissance:
3000 W
tension:
230...400 V
régulateur de température automatique:
Non
indice de protection (IP):
IP55
faible température de surface:
Non
hauteur:
605 mm
largeur:
165 mm
longueur:
200 mm
Les Atouts de l'article:
Radiateur ailettes 3000W 230V-400Vph3(N). Grille de protection acier 605 x 165 x 200mm. IP55 7,6kg Prévoir régulation.


