BHN Thermique - Radiateur ailet inox 316-2000W-230V/IP66/67-therm 5à30°C - 101220

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 2000 W

  • régulateur de température automatique - Oui

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • faible température de surface - Non

  • hauteur - 170 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831101220

Réf. Fournisseur

101220

Réf. Commerciale

BHN Thermique

puissance:

2000 W

régulateur de température automatique:

Oui

indice de protection (IP):

IP66/IP67

faible température de surface:

Non

hauteur:

170 mm

largeur:

130 mm

longueur:

1040 mm

Radiateur ailettes inox 316-2000W-230V-IP66/67-thermostat 5 à 30°C-Long 1040mm-7.7kg

Les Atouts de l'article:

Inox 316 2000W 230V IP66/67 Thermostat avec réglage de Hors Gel à 30°C monté sur l'appareil Longeur 1040mm Poids 7.7kg