BHN Thermique - Radiateur ailet inox 316-3000W-230V-IP66/67-therm 5à30°C - 101230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 3000 W
régulateur de température automatique - Oui
indice de protection (IP) - IP66/IP67
faible température de surface - Non
hauteur - 170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03831101230
Réf. Fournisseur
101230
Marque
BHN Thermique
puissance:
3000 W
régulateur de température automatique:
Oui
indice de protection (IP):
IP66/IP67
faible température de surface:
Non
hauteur:
170 mm
largeur:
130 mm
longueur:
1440 mm
Les Atouts de l'article:
Inox 316 3000W 230V IP66/67 Thermostat avec réglage de Hors Gel à 30°C monté sur l'appareil Longeur 1440mm Poids 10.9kg






