BHN Thermique - Radiateur ailet inox 409-1000W-230V-IP66/67-therm 5 à 30°C-bas temp 67K - 101410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 1000 W
régulateur de température automatique - Oui
indice de protection (IP) - IP66/IP67
faible température de surface - Oui
hauteur - 170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
03831101410
Réf. Fournisseur
101410
Réf. Commerciale
BHN Thermique
puissance:
1000 W
régulateur de température automatique:
Oui
indice de protection (IP):
IP66/IP67
faible température de surface:
Oui
hauteur:
170 mm
largeur:
130 mm
longueur:
1840 mm
Les Atouts de l'article:
Inox 409 1000W 230V Basse température de surface Δ67K IP66/67 Thermostat avec réglage de Hors Gel à 30°C monté sur l'appareil Longeur 1840mm Poids 13.7kg