BHN Thermique - Radiateur ailet inox 409-800W-230V-IP66/67-bas temp 67K - 101508

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 800 W
régulateur de température automatique - Non
indice de protection (IP) - IP66/IP67
faible température de surface - Oui
hauteur - 170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03831101508
Réf. Fournisseur
101508
Marque
BHN Thermique
puissance:
800 W
régulateur de température automatique:
Non
indice de protection (IP):
IP66/IP67
faible température de surface:
Oui
hauteur:
170 mm
largeur:
130 mm
longueur:
1440 mm
Les Atouts de l'article:
Inox 409 800W 230V Basse température de surface Δ67K IP66/67 Sans commande, prévoir régulation en option Longeur 1440mm Poids 10.9kg






