BHN Thermique - Radiateur ailettes inox 316-1000W-230V/400V3(N)-IP66/67 - 101310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 1000 W
tension - 230...400 V
indice de protection (IP) - IP66/IP67
faible température de surface - Non
hauteur - 170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
03831101310
Réf. Fournisseur
101310
Réf. Commerciale
BHN Thermique
puissance:
1000 W
tension:
230...400 V
indice de protection (IP):
IP66/IP67
faible température de surface:
Non
hauteur:
170 mm
largeur:
130 mm
longueur:
640 mm
Radiateur ailettes inox 316-1000W-230V/400V3Ph(N)-IP66/67-Long 640mm-4.8kg
Les Atouts de l'article:
Inox 316 1000W 230V/400V3Ph(N) IP66/67 Sans commande, prévoir régulation en option Longeur 640mm Poids 4.8kg
Les Atouts de l'article:
Inox 316 1000W 230V/400V3Ph(N) IP66/67 Sans commande, prévoir régulation en option Longeur 640mm Poids 4.8kg
NoticePDF