BHN Thermique - Radiateur ailettes inox 316-2000W-230V/400V3(N)-IP66/67 - 101320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 2000 W
tension - 230...400 V
indice de protection (IP) - IP66/IP67
faible température de surface - Non
hauteur - 170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
03831101320
Réf. Fournisseur
101320
Réf. Commerciale
BHN Thermique
puissance:
2000 W
tension:
230...400 V
indice de protection (IP):
IP66/IP67
faible température de surface:
Non
hauteur:
170 mm
largeur:
130 mm
longueur:
1040 mm
Radiateur ailettes inox 316-2000W-230V/400V3Ph(N)-IP66/67-Long 1040mm-7.7kg
Les Atouts de l'article:
Inox 316 2000W 230V/400V3Ph(N) IP66/67 Sans commande, prévoir régulation en option 1040mm Poids 7.7kg
Les Atouts de l'article:
Inox 316 2000W 230V/400V3Ph(N) IP66/67 Sans commande, prévoir régulation en option 1040mm Poids 7.7kg
NoticePDF