BHN Thermique - Radiateur ailettes inox 316-500W-230V-IP66/67 - 101305

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 500 W

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • faible température de surface - Non

  • hauteur - 170 mm

  • largeur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03831101305

Réf. Fournisseur

101305

Réf. Commerciale

BHN Thermique

puissance:

500 W

indice de protection (IP):

IP66/IP67

faible température de surface:

Non

hauteur:

170 mm

largeur:

130 mm

longueur:

440 mm

Radiateur ailettes inox 316-500W-230V-IP66/67-Long 440mm-3.0kg

Les Atouts de l'article:

Inox 316 500W 230V IP66/67 Sans commande, prévoir régulation en option Longeur 440mm Poids 3.0kg